861件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-4850WI●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-2049 アズワン品番65-7217-91
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
仕様●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●重量:3g アズワン品番65-7217-92
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

出力電圧(V)3.3dc 取付スルーホール 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 出力点数1 出力電流(mA)260 効率74% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 4 ロードレギュレーション±10% 入力公称電圧(V)3dc 入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧(V)±15dc 取付スルーホール シリーズTHP 3 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 出力点数2 出力電流(mA)±100 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIL 24 ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(kV)3ac 入力公称電圧(V)24dc 医療規格認定あり 入力電圧レンジ(V)9→40dc 鉄道用途向けに承認済みなし
1個ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠) 取付表面実装 定格電力(W)2 最高温度(℃)85 パッケージSOIC 最低温度(℃)-40
1個ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm) 取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)75 パッケージDIP 24, PDIP 絶縁電圧(kV)2.5
1個ほか
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ 長さ(mm)112 幅(mm)63.8 取付シャーシマウント 奥行(mm)25.6 規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTMDC 40 定格電力(W)40 最高温度(℃)65 出力点数1 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(V)2500dc
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●保護機能:過熱保護、過電圧保護、短絡保護 アズワン品番65-7218-04
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力 取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)85 パッケージSIP
1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表( BOM )を効果的に削減できます。最大 94 % の高効率により、動作温度範囲 -40 → +85 ℃ (ディレーティングなしで最大 80 ℃ )と低効率 LMxx リニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 0.6WI は、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲: 9-72 V dc 標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします 最大効率 94 % - ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +85℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱に対する保護 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12mm●コード番号:193-2032 アズワン品番65-7217-89
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

出力電圧(V)3.3dc 仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし 取付スルーホール 奥行(mm)12.5 定格電力(W)2 最高温度(℃)85 出力点数1 出力電流(mA)500 効率70% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 9 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)1500dc 入力公称電圧(V)48dc 入力電圧レンジ(V)36→75dc
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

取付表面実装 定格電力(W)1 最高温度(℃)85
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)112 幅(mm)67.8 取付シャーシマウント 奥行(mm)38 規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTMDC 60 定格電力(W)60 最高温度(℃)65 出力点数1 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(V)2500dc
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 8
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧(V)3.3dc 長さ(mm)31.8 幅(mm)20.3 取付スルーホール 奥行(mm)10.2 規格CB/UL 60950-1 シリーズTEN 3 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 出力点数1 出力電流(mA)600 動作温度(℃)-40~85 効率70% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 ロードレギュレーション0.5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)5dc 入力電圧レンジ(V)4.5~9dc
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ 長さ(mm)96 幅(mm)54 取付シャーシマウント 奥行(mm)23.3 規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTMDC 20 定格電力(W)20 最高温度(℃)80 出力点数1 動作温度(℃)-40~90 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 ロードレギュレーション0.5% 絶縁電圧(V)2500dc
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)8 最高温度(℃)85 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24
1個ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付スルーホール 最高温度(℃)85 パッケージSIP 8 出力電圧調整範囲(%)±1
1個ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 医療規格認定あり 鉄道用途向けに承認済みなし
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm 2 の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御 取付スルーホール シリーズTMR 6 定格電力(W)6 最高温度(℃)70 効率83%
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース 取付スルーホール 定格電力(W)40 最高温度(℃)75
1個ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 パッケージDIP 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)4ac 医療規格認定あり 鉄道用途向けに承認済みなし
1個ほか
5,198 税込5,718
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)30 最高温度(℃)80
1個ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータ - TDL 2シリーズ. TDL 2シリーズの小型2 W絶縁DC-DCコンバータは、DIPパッケージに収容されています。 TDL 2シリーズは、小型フォームファクタ、完全調整型出力、短絡保護、リモート用途への対応など、さまざまな特長を備えています。 取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)80 出力点数1 パッケージDIP 最低温度(℃)-40
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)20 最高温度(℃)80 パッケージ1.6×1インチ 絶縁電圧(kV)5ac
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)10 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ2×1インチ
1個ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ 取付スルーホール 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力電圧(V)0.75→5dc 長さ(mm)20 幅(mm)11.4 取付表面実装 奥行(mm)4.4 定格電力(W)30 最高温度(℃)85 出力電流(A)6 出力点数1 効率94% RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40 MTBF平均故障間隔20000000h 入力公称電圧(V)12dc 入力電圧レンジ(V)8.3→14dc
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

出力電圧(V)5dc 仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ 取付スルーホール 奥行(mm)12.5 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 出力点数1 出力電流(mA)200 効率65% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション±10% 入力公称電圧(V)5dc 入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
1セット(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧(V)5dc 仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒) 取付表面実装 シリーズTES 5 定格電力(W)5 最高温度(℃)85 出力電流(A)1 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)1500dc 入力公称電圧(V)24dc 入力電圧レンジ(V)18→36dc
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

出力電圧(V)24dc 仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 長さ(mm)224 取付シャーシマウント 定格電力(W)300 最高温度(℃)70 出力電流(A)13.4 出力点数1 効率70→80% RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-10 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)48dc 入力電圧レンジ(V)36→72dc
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

取付シャーシマウント シリーズTZL 定格電力(W)100 最高温度(℃)70 出力点数1 効率70→80% RoHS指令(10物質対応)対応 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(V)1500dc
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)95 絶縁電圧(V)1600dc
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列 取付スルーホール 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 出力点数1 パッケージSIP 7
1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力電圧(V)12dc 取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 出力点数1 出力電流(mA)250 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 ロードレギュレーション±0.5% 入力公称電圧(V)20dc 入力電圧レンジ(V)10→30dc
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

取付スルーホール 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1.6×2in
1個ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)6 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24
1個ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列 取付スルーホール 定格電力(W)12 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1×2in
1個ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)