出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 84mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 7。絶縁電圧 = 5.2kV dc。長さ = 19.5mm。シリーズ = TMV HI。ロードレギュレーション = <10%。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。