絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • モノタロウ(1)
  • 共立電子産業(7)
  • エスコ(2)
  • ENG(1)
  • コーセル(136)
  • XP POWER(128)
  • omron(オムロン)(64)
  • TDKラムダ(59)
  • MEAN WELL(58)
  • RECOM(30)
  • アルス(イーター電機)(16)
  • UNIFIVE(15)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • トキトレーディング(11)
  • イーティーエィ(11)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(10)
  • ニプロン(制御機器)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • bitstrong(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(346)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(51)
  • 1,500-10,000円(327)
  • 10,000-50,000円(186)
  • 50,000-100,000円(63)
  • 100,000円以上(38)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「DC12V」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65WTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
当日出荷
Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40WTRACO POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65WTRACO POWER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Traco +/-12 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:5.42 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V dc, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-21
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 1.25 A, 5A定格電力 = 40W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.7mm奥行き = 32.5mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1ATRACO POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
長さ(mm)12.1幅(mm)8.6取付PCBマウント奥行(mm)17.5シリーズTSR 1WI出力電圧(V)12dc出力電流(A)1出力点数1動作温度(℃)-40~80効率93%アズワン品番65-7224-26パッケージSIP3ロードレギュレーション0.6%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)17~72dc
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 12W, THD 12-4812 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 12W, THD 12-4812TRACO POWER
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc定格電力 = 12W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = THD 12最低温度 = -40℃EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512DTRACO POWER
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 2.5 A, 4A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%重量 = 350gTRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252TRACO POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 3 A, 6 A定格電力 = 55W出力数 = 2入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm医療規格認定 = なし奥行き = 30mm効率 = 88%重量 = 205g
RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入TRACO POWER
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:17 → 72 V dc●入力電圧公称:17 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-48120WI●コード番号:193-2054アズワン品番65-7224-25
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512TRACO POWER
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 2.8 A, 250 mA定格電力 = 20W出力数 = 3入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%重量 = 110g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 200 mA 15W TMP 15512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 200 mA 15W TMP 15512TRACO POWER
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 2 A, 200 mA定格電力 = 15W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 74mm幅 = 54mm奥行き = 19.3mmシリーズ = TMP%最高温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 30W TMP 30512 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 30W TMP 30512TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 3 A, 600 mA定格電力 = 30W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 88.9mm幅 = 63.5mm奥行き = 21.5mm効率 = 76%重量 = 177g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 29W TMP 30512C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 600 mA 29W TMP 30512CTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc出力電流 = 3 A, 600 mA定格電力 = 29W出力数 = 3入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.8mm医療規格認定 = なし奥行き = 25.6mmシリーズ = TMP%重量 = 208g
RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 20W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 20WTRACO POWER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → 93 ° 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大 88 % の優れた効率 最大 88 % の優れた効率 I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9470アズワン品番65-7219-03
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9.5→ 36 V dc 40W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9.5→ 36 V dc 40WTRACO POWER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9.5→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIRアズワン品番65-7211-97
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 40W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 40WTRACO POWER
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +92 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●幅:57.2mm●コード番号:187-9484アズワン品番65-7218-85
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3WTRACO POWER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3WI●コード番号:200-8407アズワン品番65-7216-63
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 20W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 20WTRACO POWER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mmアズワン品番65-7218-82
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 10WTRACO POWER
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±416動作温度(℃)-40~93効率86%アズワン品番65-7218-76パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%、2%(Balanced Load)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入TRACO POWER
67,980税込74,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:15 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●定格電力:12Wアズワン品番65-7217-33
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2WTRACO POWER
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:83%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-23
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 60W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 60WTRACO POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 60H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60H●コード番号:201-0079アズワン品番65-7215-89
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 100W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 100WTRACO POWER
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
100WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。動作温度: -40 → +85℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:43 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 100●コード番号:198-4641アズワン品番65-7221-39
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1WTRACO POWER
679税込747
1個
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4496アズワン品番65-7218-74
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 36 V dc 40WTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15WTRACO POWER
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7223-02
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 46→ 160 V dc 150W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 46→ 160 V dc 150WTRACO POWER
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
TRACO DC/DC コンバータは本来、過酷な産業環境に対応するよう設計されており、サージ、バースト、放射妨害、衝撃 / 振動に対する高い EMC 耐性、熱衝撃耐性を備えているため、厳しい要件にも幅広く使用されています。4:1の超ワイド入力電圧範囲: 936、1875 V dc 鉄道用途でEN50155認定 最大89%の超高効率 シャーシ及び壁面取り付け 3年間の製品保証
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:0 → +20%●入力電圧範囲:46→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:150W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 150アズワン品番65-7219-69
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
699税込769
1個
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7218-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1WTRACO POWER
599税込659
1個
7日以内出荷
TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる
長さ(mm)19.5幅(mm)9.5取付スルーホール奥行(mm)6シリーズTBA 1E定格電力(W)1出力電圧(V)12dc出力点数1出力電流(mA)84動作温度(℃)-40~95効率82%アズワン品番65-7211-21パッケージSIP7絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)21.6~26.4dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 36 V dc 40WTRACO POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
TEN 40E は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを四捨五入しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40E は新しい設計アプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品と比較して仕様を改善することができ、コス
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7220-54
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc 10WTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mmアズワン品番65-7211-71
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 15WTRACO POWER
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10.8 V dc, ±13.2 V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:±625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●奥行き:10.16mmアズワン品番65-7223-23
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 80→ 160 V dc 40WTRACO POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Traco Power の tmdc 40H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 40Hアズワン品番65-7216-07
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
669税込736
1個
7日以内出荷
TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●幅:6mmアズワン品番65-7211-75
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 2WTRACO POWER
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-60
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 36 V dc 40WTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
TEN40WIEは、TracoPowerの既存の40W製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN40WIEは新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が4:1の標準2インチx1インチ金属パッケージに収容されています。最大93%の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は-40→+70℃(電力ディレーティングなし)です。TEN40WIEシリーズは、リモートオン/オフ機能、短絡/過電圧/過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。
仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.66A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7221-24
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1WTRACO POWER
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4612アズワン品番65-7218-26
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
829税込912
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:165mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃アズワン品番65-7210-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc 10W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc 10WTRACO POWER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:±416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:86%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mmアズワン品番65-7227-62
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 2WTRACO POWER
779税込857
1個
7日以内出荷
TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ ~ 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7210-62
...
電源(制御機器)