TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212DTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc出力電流 = 1.5 A, 3A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 109mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 70 → 84%重量 = 300gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
長さ(mm)99幅(mm)82取付シャーシマウント奥行(mm)35規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1シリーズTXL 035定格電力(W)36出力電圧(V)±12dc出力電流(A)3、1.5出力点数2動作温度(℃)-20~70効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)100~240ac入力電圧レンジ(V)88~264ac、125~375dc
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5WTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 9 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 6.5W効率 = 93%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9g
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3WTRACO POWER翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.75 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 3.3Wリップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%アプリケーション = DC-DCコンバータ、フィルタリング、ステップダウンmm
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5WTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 2.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 2.5W効率 = 87 → 75%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.8WTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 1.8V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 1.8W効率 = 81 → 68%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5WTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 1.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 1.5W効率 = 78 → 65%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15WTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 18 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 15W効率 = 96%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%アプリケーション = バッテリ駆動システムmm
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12WTRACO POWER翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 15 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 12W効率 = 95 → 91%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.5mm
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9WTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 9V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 12 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 9W効率 = 95 → 89%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5WTRACO POWER翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 6.5 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 5W効率 = 93 → 84%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9gステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 500mA入力電圧 = 6.5 → 32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 94%リップルノイズ = 30mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 0.5ラインレギュレーション = ±0.4%幅 = 7.55mm
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 2A入力電圧 = 6.5 → 36V dc実装タイプ = PCBマウント出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 94%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 2ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%アプリケーション = バッテリ駆動システムmmTracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 1.5V dc出力電流 = 500mA入力電圧 = 4.75 → 32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 73%リップルノイズ = 30mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 0.5ラインレギュレーション = ±0.4%幅 = 7.55mm0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = -12V dc出力電流 = -1A入力電圧 = -15 → -32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1効率 = 92%最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = 1%幅 = 7.5mmTraco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 2.5V dc出力電流 = 500mA入力電圧 = 4.75 → 32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 87%リップルノイズ = 30mV Pk-Pk最高温度 = +90℃シリーズ = TSR 0.5ラインレギュレーション = ±0.4%幅 = 7.55mm0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = -15V dc出力電流 = -1A入力電圧 = -18 → -32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1効率 = 92%最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = 1%奥行き = 16.5mmTraco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 500mA入力電圧 = 18 → 32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 97%リップルノイズ = 40mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 0.5ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.55mm0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 9V dc出力電流 = 500mA入力電圧 = 11 → 32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 96%リップルノイズ = 40mV Pk-Pk最高温度 = +90℃シリーズ = TSR 0.5ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.55mm
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 500mA入力電圧 = 8 → 35V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 95%リップルノイズ = 30mV Pk-Pk最高温度 = +90℃シリーズ = TSR 0.5ラインレギュレーション = ±0.4%幅 = 7.55mm0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 500mA入力電圧 = 15 → 32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 97%リップルノイズ = 40mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 0.5ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 2g
TRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 500mA入力電圧 = 4.75 → 32V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3効率 = 91%リップルノイズ = 30mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 0.5ラインレギュレーション = ±0.4%幅 = 7.55mm0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105CTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54mm医療規格認定 = なし奥行き = 23.3mm効率 = 75%重量 = 132gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 3000 mA @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシ取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です用途商用 産業機器認定保護クラス II EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 35W TXL 035-12STRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 3A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 109mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 70 → 84%重量 = 300gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 3 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 82 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm医療規格認定 = なし奥行き = 28.8mmシリーズ = TXM 015%重量 = 180gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 74mm幅 = 54mm奥行き = 19.3mmシリーズ = TMP%重量 = 114g
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2421WITRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±300mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.5kV dc幅 9.2mmシリーズ TMR 3WIロードレギュレーション ±1%効率 79%UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1221WIETRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 21.8mmシリーズ = TMR 3WIEロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2421WINTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc長さ 31.8mmシリーズ TEN 3WINロードレギュレーション 1%, 2%最低温度 -40℃Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEN 3-0521TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP 24絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 3ロードレギュレーション = ±2%効率 = 72%cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2421WITRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = ±300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = ±4.95 V dc, ±5.05Vdcパッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4821WITRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc入力電圧範囲 18 75 dc定格電力 3W入力電圧公称 48 dc出力電流 ±300mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2パッケージ SIP 8絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 11.1mmシリーズ TMR 3WIロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDN 3-2412WITRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±1%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 9.1mmシリーズ = TDN 3WIロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃TRACO 3 W TDN 3WIシリーズ絶縁DC-DCコンバータ. TRACOのTDN 3WIシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、3ワット整流型DC-DCコンバータ製品です。 TDNシリーズは、13.2 x 9 x 10 mmのコンパクトなDIPパッケージ構造で、スペースが限られている用途に適しています。. 超小型DIPパッケージ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ機能が搭載されています。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2412WINTRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc長さ 31.8mmシリーズ TEN 3WINロードレギュレーション 1%, 2%最低温度 -40℃Traco W絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 3WINシリーズ. Traco Power TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、DIP24パッケージの3 Wのコンバータです。 設計が変更されたこのワイド入力範囲のDC-DCコンバータにより、信頼性と機能を損なうことなくコストを削減できます。 これらの電力コンバータは内部フィルタを備えていて、外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合します。 TEN 3WINシリーズDC-DCコンバータは、EMCイミュニティの向上及び-40 85 ℃の幅広い動作温度により、コストが重視される要求が厳しい用途に最適なソリューションです。. 4:1のワイド入力範囲 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 広い動作温度範囲: 40 85 I/O絶縁1 ’500 dc DIP-24パッケージ 高信頼性、MTBF >;100万 時間
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 3W, TEL 3-1212TRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 9 18 dc定格電力 3W入力電圧公称 12 dc出力電流 250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 1.5kV dc幅 20mmシリーズ TEL 3ロードレギュレーション ±0.5%最低温度 -40℃UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4812WIETRACO POWER7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 11.2mmシリーズ = TMR 3WIEロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 36 160 dc定格電力 3W入力電圧公称 72 dc出力電流 ±125mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 24絶縁電圧 4kV dc奥行き 10mm鉄道用途向けに承認済み なしロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >;100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849