出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1A。定格電力 = 30W。出力数 = 2。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.8mm。奥行き = 25.6mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 30 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 1000 mA @ 15 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 83%。重量 = 165g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ
長さ(mm)112
幅(mm)63.8
取付シャーシマウント
奥行(mm)25.6
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTMDC 40
定格電力(W)40
最高温度(℃)65
出力点数1
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)2500dc
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ
長さ(mm)96
幅(mm)54
取付シャーシマウント
奥行(mm)23.3
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTMDC 20
定格電力(W)20
最高温度(℃)80
出力点数1
動作温度(℃)-40~90
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(V)2500dc
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1.7A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 83%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
出力電圧 = -12V dc。出力電流 = -1A。入力電圧 = -15 → -32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。効率 = 92%。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 1%。幅 = 7.5mm。Traco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
出力電圧 = -15V dc。出力電流 = -1A。入力電圧 = -18 → -32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。効率 = 92%。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 1%。奥行き = 16.5mm。Traco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。出力電流 6A。定格電力 30W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 112mm。幅 63.8mm。奥行き 25.6mm。効率 78%。重量 191g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 165mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±0.75%。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 3.3A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 86%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 75W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 86%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 8A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 80%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2.3A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 102mm。幅 = 64mm。奥行き = 33mm。効率 = 86%。重量 = 200g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 12A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 80%。重量 = 380g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 1.1A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 89%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 6A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 71%。重量 = 175g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。出力電流 3A。定格電力 36W。出力数 1。入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ カバー付。長さ 102mm。幅 64mm。奥行き 33mm。シリーズ TXM 035%。重量 205g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が A 12 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 84 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.3 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 75W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 98.3mm。奥行き = 37.6mm。シリーズ = TXM 075%。重量 = 425g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、出力電流定格 3.2 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 4.2 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
出力電圧 24V dc。出力電流 1.5A。定格電力 36W。出力数 1。入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ カバー付。長さ 101.6mm。幅 63.5mm。医療規格認定 なし。奥行き 33mm。シリーズ TXM 035%。重量 205g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.5 @ 24 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 87 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。出力電流 2.1A。定格電力 25W。出力数 1。入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ カバー付。長さ 79mm。幅 51mm。奥行き 29mm。シリーズ TXM 025%。重量 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズのシングル出力 25 定格スイッチモード電源は、出力電流定格が 2.1 @ 12 dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 53W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXM 050%。重量 = 270g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 75 W 定格スイッチモード電源(シングル出力)は、定格出力電流が 6 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 127 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 85 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 4A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。効率 = 71%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4 A @ 3.3 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 71% です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 25 W, 30W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 25。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 88%。UL / cUL60950、IEC / EN60950 (60 V dcまでの入力電圧(SELV制限)に適合). cUL/UL、IEC/EN、CSAファイル番号226037. Traco 25 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 25シリーズ. 高電力密度及び入力電圧範囲の5 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +71 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、産業電子機器、バッテリ駆動機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力範囲 連続短絡保護 入力フィルタリングは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 リモートオン / オフ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 28.8mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.35A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 87%。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 81%。UL認定. 60 VDCまでの入力電圧でUL1950、EN60950、IEC60950に適合. 42 ℃超でディレーティング。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIシリーズ. 高い入力電圧範囲と低プロファイルパッケージの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能(±10 %) リモートオン / オフ 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±10%。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 20WIN。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 87%。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 830mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。UL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W 安定化絶縁 DC-DC コンバータ - TEN10 シリーズ. コンパクトな低プロファイルパッケージに収められた、 10 W シングル / デュアル出力安定化絶縁高性能 DC-DC コンバータです。これらの DC-DC コンバータは高い効率を備え、 -40 → +85 ° C の動作温度範囲に対応し、外付け部品を使用せずに EN5022 クラス A 準拠の EMI フィルタを内蔵しています。これらのDC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページの下部を参照してください 2:1の広入力範囲 1.5 kVdc入出力間絶縁、ケース1 kVdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class AとFCC Level Aに適合 出力調整型 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース セラミックチップコンデンサを使用した SMD 技術
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±500mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF > 100万 時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 28.5mm。奥行き = 51mm。シリーズ = TXL 025%。重量 = 180g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 5 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.5A。定格電力 = 36W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264 V ac, 127 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 1.5 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 85 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 7A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、出力電流定格が 7 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 3 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 82 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 93mm。幅 = 51mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 28.5mm。効率 = 84%。重量 = 180g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 2.1 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 23.3mm。効率 = 75%。重量 = 132g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 3000 mA @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシ取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です用途商用 産業機器認定保護クラス II EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 050/060%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-060 シリーズの 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 5 A です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 70.84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。効率 = 79%。重量 = 162g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。