電源(制御機器) :「p37」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 36 160 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 72 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 4kV dc。奥行き 10mm。鉄道用途向けに承認済み なし。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40~+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 医療規格認定あり 鉄道用途向けに承認済みなし
1個ほか
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TRACO POWERTHP 3-7212
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC72 出力電流(A)(最大)0.25 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

TRACO POWERTHP 3-7211
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC72 出力電流(A)(最大)0.6 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷