横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
用途屋内用
種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
主幹容量(AF)400/400A
用途屋内用
種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)
形露出形
タイプテナント用動力分電盤
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ単相2線式(100V専用)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
キャビネットの奥行(mm)125
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 2P)
主幹容量(AF)50(50A)
キャビネット幅(mm)450
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)30
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)15
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)
質量(kg)0.24
容量50AF/20A
定格電圧(V)AC100専用
端子形状プラグイン端子(差し込み形)
品種R-ELB
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)
質量(kg)0.23
容量50AF/20A
定格電圧(V)AC100専用
端子形状プラグイン端子(差し込み形)
品種R-ELB
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)
質量(kg)0.23
容量50AF/20A
定格電圧(V)AC100専用
端子形状プラグイン端子(差し込み形)
品種R-ELB
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット
入数(個)1
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)15
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
品種ELB
定格電流(A)15
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)30
1個
¥9,598
税込¥10,558
62日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)15
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)15
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)15
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
品種ELB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)15
1個
¥9,598
税込¥10,558
62日以内出荷
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
品種ELB
定格電流(A)15
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)15
1個
¥9,598
税込¥10,558
62日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ非常回路(2回路)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路対応
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E40A15mA200V
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路対応
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40A
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)30
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーJ型[3P2E](ELB)
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース無
用途EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
対応(EV/PHEV充電回路ブレーカ)20A
縦(mm)340(半埋込325)
ドア付
主幹容量(A)50
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
マンセル記号10Y9/0.5
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E40A15mA200V
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40A
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。