遮断 (59) 変圧・変換 (1) 電源コード/コンセント(FA) (1) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: ABBすべて解除
サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21 ABB 7日以内出荷
仕様 ●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845 アズワン品番 65-8077-38
ABB ヒューズリンク ABB 7日以内出荷
種類 センタータグヒューズ 定格電圧(V) 500 遮断電流(A) 8000(@415VAC) リード線 無 規格 DIN IEC 60269-1-2 ヒューズ HRC アプリケーション (カテゴリ)gG 幅(mm) (タグ幅)15
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/ ABB 7日以内出荷
IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3UL60950、UL1310、GOST、CCC、CEスイッチング電源の CP-T シリーズCP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様 ●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848 アズワン品番 65-7215-69
回路トリップ アイソレータ ABB 7日以内出荷
これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
仕様 ●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462 アズワン品番 65-8079-98
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB 7日以内出荷
仕様 ●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度 アズワン品番 65-8095-54
端子カバー 1袋 2個入 ABB 7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
仕様 ●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208 アズワン品番 65-8097-10
端子カバー 1袋 2個入 ABB 7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様 ●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217 アズワン品番 65-8097-04
Shunt operation release ABB 40日以内出荷
規格 IEC 60947-2/UL 489 定格絶縁電圧(V) 690 定格周波数(Hz) DC、50/60 保護等級 IP20 IP40(actuating end only) 締付トルク(N・m) 3.5 動作範囲 70~110% Ue 耐振動性能 IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B 汚染度(使用環境) 3 周囲温度(℃) -25~60 電源供給 AC/DC任意 保管温度(℃) -40~70 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cable DINレール EN 60715
鍵付きパドロック ABB 40日以内出荷
仕様 SA 2 Padlock with 2 keys
S202アクセサリ ABB 40日以内出荷
補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様 S2C-H6-20R Auxiliary contact 2NO 種別 85 幅(mm) 8.8 接点数 (NO)2 質量(g) 40 奥行(mm) 69 消費電力(W) 1 取付面位置 右
S200アクセサリ ABB 40日以内出荷
補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様 Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series. 種別 85 幅(mm) 8.8 接点数 (NO)2 質量(g) 55 奥行(mm) 69 消費電力(W) 1 取付面位置 左
S200アクセサリ ABB 40日以内出荷
補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様 S2C-H6-02R Auxiliary contact 2NC 種別 85 幅(mm) 8.8 接点数 (NC)2 質量(g) 40 奥行(mm) 69 消費電力(W) 1 取付面位置 右
S201アクセサリ ABB 40日以内出荷
補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様 S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC 種別 85 幅(mm) 8.8 接点数 (NC)1、(NO)1 質量(g) 40 奥行(mm) 69 消費電力(W) 1 取付面位置 右
絶縁バリア PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ