高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途
質量(g)3000
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-20~+70
定格電力(W)1500
幅(mm)127
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
出力数1
長さ(mm)278
奥行(mm)83.5
パッケージカバー付
形状カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115
定格電力(W)500
奥行(mm)50
絶縁電圧(kV)2ac
長さ(mm)215
温度(℃)-20~+60
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護
温度(℃)-20~+60
出力数1
質量(g)2000
長さ(mm)295
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
形状カバー付
幅(mm)127
奥行(mm)41
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
絶縁電圧(kV)1.5ac
出力数1
温度(℃)-20~+60
長さ(mm)215
幅(mm)115
奥行(mm)50
定格電力(W)350
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127
定格電力(W)1000
奥行(mm)41
長さ(mm)295
温度(℃)-20~+60
出力数1
絶縁電圧(kV)2ac
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
幅(mm)115
質量(g)1200
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
実装タイプシャーシマウント
出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc
奥行(mm)50
長さ(mm)215
定格電力(W)230
温度(℃)-10~+60
出力数4
形状カバー付
パッケージカバー付
出力電流3A、4A、15A、700mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。