絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,165)
  • Panasonic(パナソニック)(1,159)
  • SIEMENS(633)
  • 三菱電機(551)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(362)
  • XP POWER(327)
  • コーセル(318)
  • シュナイダーエレクトリック(301)
  • LITTELFUSE(297)
  • TDKラムダ(269)
  • エスコ(246)
  • omron(オムロン)(215)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • 富士電機(160)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoE injector; 24 VDC to PoE on unused pa RED LION

    PoE injector; 24 VDC to PoE on unused pa

    RED LION
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタにより、1 又は 2 つのイーサネットポートに 48 V dc の電力が供給されるため、同じワイヤ経由で現場のイーサネットデバイスに電力とデータを渡すことができます。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 PD の自動検出 チャネルあたり最大 15.4 Watts を供給します 過電圧及び電圧低下保護
    仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●幅:25.40mm●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1●コード番号:221-2078アズワン品番65-7223-61
  • PoE injector; 24 VDC to PoE on signal pa RED LION

    PoE injector; 24 VDC to PoE on signal pa

    RED LION
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタです。 48 V dc の電力を 1 又は 2 つのイーサネットポートに供給し、同じワイヤ経由でフィールドのイーサネットデバイスに電力とデータを転送できるようにします。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 P
    仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1アズワン品番65-7223-67
  • Industrial Single-Port Gigabit Mid-Span RED LION

    Industrial Single-Port Gigabit Mid-Span

    RED LION
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    Red Lion 1000-POE+ は、1 本のイーサネットネットワークケーブルを介したギガビットデータ通信と電力を組み合わせることで、ネットワークデバイスの展開を簡素化します。1000-POE+ は、ビデオカメラやネットワークスイッチなどの PoE+ デバイスに自動検知プラグアンドプレイ性能を提供します。アンマネージドプラグアンドプレイ操作 コンパクトな省スペー
    仕様●入力電圧:10 → 30V dc●出力電圧:54V dc●出力ポート数:1●定格電力:30Wアズワン品番65-7223-58
電源(制御機器)