絞り込み
ブランド
- TEMPATRON
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- TRACO POWER(1,168)
- Panasonic(パナソニック)(1,160)
- SIEMENS(631)
- 三菱電機(551)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(328)
- コーセル(316)
- シュナイダーエレクトリック(301)
- LITTELFUSE(296)
- TDKラムダ(274)
- エスコ(245)
- omron(オムロン)(214)
- RS PRO(193)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(164)
- フエニックス・コンタクト(163)
- ブランドをもっと見る

DIN48 LCD Multifunction Digita
TEMPATRON¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 90250 V ac で駆動され、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)仕様●電源電圧:90-250V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6979アズワン品番65-8089-19
DIN48 LCD Multifunction Digita
TEMPATRON¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977アズワン品番65-8089-81