電源(制御機器) :「UPS」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約11 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)12.3
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300 定格出力電力(W)400 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)6.2
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1000W以下 本体質量(kg)(本体)16 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1500VA 定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1500W以下 本体質量(kg)(本体)16 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510 定格出力電力(W)1050 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約11 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応なし 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1000W以下 本体質量(kg)(本体)約16.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量6000VA 定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5 付属品ラック取り付け金具 種別EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量6000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約60 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS6000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む) 定格出力電力(W)5000 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧200VAC時:定格電圧-22%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%~292AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%~292AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
899,800 税込989,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量3000VA 定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5 付属品ラック取付金具(本体取付済み) 種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量3000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×483×673(突起物含む) 定格出力電力(W)2500 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
479,800 税込527,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量3000VA 定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1 付属品ラック取付金具(本体取付済み) 種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量3000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む) 定格出力電力(W)2500 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約12.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1500VA 定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1500W以下 本体質量(kg)(本体)約17 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435 定格出力電力(W)1050 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UPS監視ソフト 対応OS:WindowsXP、7、8、8.1、10、Vista、Server2003、Server2003R2、Server2008、Server2008R2、Server2012、Server2012R2
適合機種対応UPS:SP/ST/SS 機能・停電時の自動シャットダウン・停電回復時のUPS自動出力開始・イベントログ・電源計測記録・コマンド実行(イベント毎)・UPS状態表示・バッテリ寿命表示・メッセージ通知(ポップアップ表示)・スケジュール機能・ネットワーク連動シャットダウン・イベント通知/ログ送信・Webブラウザによるリモートコントロール(XP、Server2003は未対応)・E-MAIL通知機能 通信方式USB/RS232C ケーブル専用RS232C OSWindows OS:10 Home・Pro・Enterprise、11 Home・Pro・Enterprise/Server系:Server 2012 (R2を含む) Datacenter・/Essentials、Server 2016 Datacenter・Standard・Essentials、Server 2019 Datacenter・Standard・Essentials、Server 2022 Datacenter・Standard/Storage系:Storage Server 2012 (R2を含む) Standard・Workgroup、Storage Server 2016 Standard・Workgroup、Server IoT 2019 for Storage Standard・Workgroup
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約4.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)3.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量800VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330 定格出力電力(W)500 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
53,980 税込59,378
欠品中

UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

telnet、SSHログインできるOSであればUPSのホストコンピュータに依存せず監視ソフトは不要です。ブラウザからUPSにダイレクトアクセス、簡単に監視や管理が可能です。SSHv2に対応
仕様添付品:FeliSafe-LK(Windows用シャットダウンソフト、旧製品AdvancedNW boardと同じFeliSafe/Lite NWも添付し、利用可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×25 機能・スケジュール機能:曜日毎に起動停止の有無、時間指定が可能。一日に何回も起動停止も設定可能。ハブ、ルータなどのスケジュール運転も可能です。・管理機能:ネットワーク上のUPSの入力電圧、バッテリ残寿命、負荷率、出力状態を一元管理できます。旧製品Advanced NW boardも管理可能。・スクリプト編集:最大64台の装置をネットワーク経由で制御でき、シーケンシャルにスクリプトを実行します。漢字コード(Shift-JIS、EUC、UTF-8)に対応。実行前の停止確認での処理のスキップも可能。・UPS停止時動作:接続されているコンピュータが、シャットダウンした後にUPSを停止。シャットダウン時間が変動しても安心です。シャットダウン後にもUPSの出力は停止しない設定も可能。・冗長化電源対応:系統毎のUPSをネットワーク経由で連携動作することもできます。・セキュリティ機能:ユーザ認証、IPアドレス制限、SSH、SSL対応。・イベント発行:停電などの異常発生時や、設定した制限値を超えた場合にイベント発行ができます。・メッセージ通知:イベント発行時にWindowsへのメッセージ通知(FeliSafe-LKを使用時)、E-MAIL、SNMPで通知されます。・監視ホスト機能:ターゲットホストのping 監視を行い、動作状態を通知することができます。監視間隔、停止確認回数も指定可能。・LOGダウンロード機能:LOG 容量オーバー時や定時でのメールでの送信。Syslogにも対応。USBメモリへの書き出しもできるので、ネットワークのない環境でも長期間のログ記録が可能。保守メンテナンス時に役立ちます。・パラメータ保存・読出:複数ボードに同様の設定をする場合に利用できます。・仮想化OS対応:可能。 動作温度(℃)0~55 OSUNIX全般、Linux全般/Windows OS:10 Home・Pro・Enterprise、11 Home・Pro・Enterprise/Server系:Server 2012 (R2を含む) Datacenter・Standard・Essentials、Server 2016 Datacenter・Standard・Essentials、Server 2019 Datacenter・Standard・Essentials、Server 2022 Datacenter・Standard/Storage系:Storage Server 2012 (R2を含む) Standard・Workgroup、Storage Server 2016 Standard・Workgroup、Server IoT 2019 for Storage Standard・Workgroup/仮想化OS系(VMware ESX 3.5、5.0、5.1、Hyper-V) 対応ブラウザ推奨:Microsoft Edge、Firefox 4.0 以降、GoogleClome16.0以降 Ethernet100BASE-TX /10BASE-T、全二重オートネゴシエーション対応。固定設定可能。
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷

UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
1個
261,900 税込288,090
4日以内出荷

UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
1個
327,900 税込360,690
4日以内出荷

出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)。
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

1個
798,900 税込878,790
4日以内出荷

1個
1,058,900 税込1,164,790
4日以内出荷

出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
1個
499,800 税込549,780
9日以内出荷

UPS1510SPF用増設バッテリ装置、当価格にはUPS本体を含みません。
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
1個
1,668,900 税込1,835,790
4日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

1個
652,900 税込718,190
4日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

出力容量1000VA/800W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

出力容量750VA/500W長寿命バッテリ搭載(期待寿命8年)常時インバータ給電方式UPS 縦置き型、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)低温(-10℃)~高温(+50℃)の環境でご使用可能です。
形状タワー型 質量(kg)約12.5(本体)、約14(添付品含む梱包時) 電圧安定度:±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)、過渡変動回復時間:1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) 規格VCCI Class A、RoHS指令適合 定格電圧(V)100/110/115/120AC 定格電流(A)5.8/5.3/5.0/4.8 湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電流(A)7.6/6.9/6.6/6.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×345×220 騒音値(dB)55以下 冷却方式強制空冷 速度瞬時電圧変動:6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) 容量(W)750以下 周波数範囲(Hz)35~75 バッテリー小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年) 過負荷耐量110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時) 充電時間約10時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間) 相数単相 周波数変動範囲(Hz)35~75、1Hz/sec.以下 力率0.95以上 定格出力容量(VA)750 保存温度範囲(℃)-10~55 歪率(%)電圧波形:3以下(0~100抵抗負荷時)、6以下(0~100ノンリニア負荷時) 負荷変動0~100% 動作温度(℃)-10~55 定格電圧変動範囲定格電圧-22%(100%負荷時)~146VAC 効率95%以上(エコモード時)、87%以上(インバータ運転時) 起動電圧範囲(V)定格電圧-15%~146AC 発熱量(KJ/h)230以下 負荷電流(A)ノンリニア時:7.5/6.8/6.5/6.3 負荷力率0.67 インターフェイス外部接続:別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードII」「SIGNAL PC-RL変換ボード」「Advanced NW BoardII」を装着による プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA 5-15P) 給電方式エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力 定格出力容量(W)500 周波数安定度50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時) 停電切替時間給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断、エコモード時:10msec程度 停電保持時間6分以上(500W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) ピーク電流(A)ノンリニア時:18.8/17/16.3/15.6 ケーブル形状ピグテール方式 抵抗負荷(A)5/4.5/4.3/4.2 対応ソフトウェアFeliSafe Pro(YESW-FP3AA) 線数2線アース付 出力コンセント抜け防止コンセント×4個
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後5年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1個
858,900 税込944,790
4日以内出荷

1個
858,900 税込944,790
4日以内出荷

出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守7年付き
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守6年付き
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング