電源(制御機器) :「レーズ」の検索結果

関連キーワード
343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V)265 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 フレーム(AF)50 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


適合アイソレーション 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5 極数(P)3 電流の種類AC
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5 極数(P)3
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続表面形:圧着端子用 定格絶縁電圧(V)500 フレーム(AF)100 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5 適合主回路用ノーヒューズ遮断器 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77.5
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式 最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級 電流の種類AC/DC共用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU 品名表板取付用端子カバー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
11日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240 定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。 仕様可逆運転:不可能(非可逆) 取付け方法ねじ、DINレール
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV100-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.57 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)] フレーム100A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)300 フレーム(AF)50 適合さし込式 接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 外形寸法b(mm)74 外形寸法c(mm)60.5 外形寸法ca(mm)79
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-440 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)100・200・500切換 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 極数・素子数3P 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
奥行(mm)90 フレーム30A 電流の種類AC
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級 長さ(mm)72 高さ(mm)72 奥行(mm)57 フレーム30A 定格絶縁電圧(V)250 過電流引きはずし方式熱動
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 BV-C1
エコ商品
規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5 定格感度電流(mA)30 外形寸法a(mm)25 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷側端子仕様速結端子 動作時間(s)0.1
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

1台
7,098 税込7,808
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器MN30-KC仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
17日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)