遮断 (15) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: 三菱電機すべて解除
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
定格電圧(V) (UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240 定格絶縁電圧(V) (IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500 接続方式 表面形 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2 極数・素子数 3P フレーム(AF) 100
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機 (4件のレビュー) 当日出荷
仕様 高調波サージ対応形 動作時間s以内 0.1 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形 基準周囲温度(℃) 40 種類 一般品 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 規格 電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズ NV30-FA
制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ 三菱電機 5日以内出荷
規格 電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 定格電圧(V) AC100-240 接続方式 表面形 定格インパルス耐電圧(kV) 4 定格遮断容量(kA) UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式ボタン 過電流引きはずし方式 完全電磁
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
規格 電気用品安全法:適合 接続方式 表面形 漏電遮断器仕様 無 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式 最大電圧(V) 適用AC200V級、DC65V級 電流の種類 AC/DC共用
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷
種類 海外規格品 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA) 30 フレーム(AF) 30 仕様 高調波サージ対応形 規格 電気用品安全法:適合 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 動作時間s以内 0.04 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 (8件のレビュー) 当日出荷
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機 (11件のレビュー) 当日出荷
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機 翌々日出荷
付属品 端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別 選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg) 0.2 取付方式 IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 外形寸法(mm) 60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] フレーム 30A 定格電流(A) 30(基準周囲温度40℃) 接続方法 表面形/簡易裏面形 分類 ノーヒューズ遮断器 別売付属品 ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC) 相線式 - 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V) 定格感度電流(mA) - 過電流引きはずし方式 熱動 開閉寿命(回) 10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的) トリップボタン - 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 極数・素子数 3 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格 適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→- 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:- 電流の種類 AC/DC共用 動作時間(s) - 雷インパルス耐電圧(KV) 2.5 アイソレーション適合 - 漏電表示方法 -