電源(制御機器) :「漏電遮断器 地絡保護専用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様地絡保護専用品(OCなし) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格- 定格電圧(V)AC100-200 端子種別圧着端子用 定格電流(A)30 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様地絡保護専用品(OCなし) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 端子種別ソルダレス 定格電流(A)30 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様地絡保護専用品(OCなし) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格- 定格電圧(V)AC100-200 端子種別圧着端子用(電線じか接続) 定格電流(A)30 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷