特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
絶縁タイプの雷ガードです。
信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。
通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。
小型で設置が容易。
電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
雷の接近を素早く探知!
「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。
雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。
高感度約40km探知。
用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー
野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ
学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント
通信工事・電気工事・建設工事
土木作業・発掘作業等の各種作業
農業・林業・花火業
質量(g)本体:約65(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)
表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5
距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。
頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護
JIS C 5381-21に準拠。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)500以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
情報通信機器には、商用電源やメタル回線が使用されており、これらの部分に雷サージが侵入すると異常電圧で破損することがあります。
雷ガードは、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
電圧(サージクランプ・1.2/50・μs4kV)1.5kV/電源線-接地間、電源線間
定格電圧(V)100
電源用の雷ガードです。
信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT採用による高信頼性設計。
クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
質量(g)100
電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて
消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)
定格電圧(V)AC125 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
放流タイプ、PoE++ 対応
DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に
屋外 Wi-Fi アクセスポイントに
ネットワークカメラ、レコーダに
仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE
適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90
電圧防護レベル(V)700以下
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
放流タイプの雷ガードです。
信頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐力のGDT採用による高信頼性設計。
JIS C 5381-21に準拠。
内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個
適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82
耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)
電圧防護レベル(V)500以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。