絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,163)
  • Panasonic(パナソニック)(1,158)
  • SIEMENS(629)
  • テンパール工業(444)
  • 三菱電機(414)
  • 日東工業(360)
  • XP POWER(327)
  • コーセル(317)
  • LITTELFUSE(293)
  • TDKラムダ(272)
  • エスコ(249)
  • シュナイダーエレクトリック(228)
  • RS PRO(190)
  • omron(オムロン)(174)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • フエニックス・コンタクト(163)
  • 富士電機(158)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッケージ型電力トランスデューサ ユーアールディ

    パッケージ型電力トランスデューサ

    ユーアールディ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
    付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)周波数(Hz)50/60耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)出力電圧0~5VDC/0~定格電力使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないことリップル(mVp-p)100補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
  • 小型電力トランスデューサ ユーアールディ

    小型電力トランスデューサ

    ユーアールディ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)
    測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)質量(g)120取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電力使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線リップル(mVp-p)100絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)応答性0→FS出力整定時間:1.2s総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
電源(制御機器)