絞り込み
ブランド
  • DFRobot
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,168)
  • Panasonic(パナソニック)(1,160)
  • SIEMENS(631)
  • 三菱電機(551)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(362)
  • XP POWER(328)
  • コーセル(316)
  • シュナイダーエレクトリック(301)
  • LITTELFUSE(296)
  • TDKラムダ(274)
  • エスコ(245)
  • omron(オムロン)(214)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • フエニックス・コンタクト(163)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA) DFRobot

    フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA)

    DFRobot
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    柔軟に曲げられるソーラーパネル 1.5V/250mAの軽量、薄型で、汎用性の高いソーラーパネルです。通常のソーラーパネルとは異なり非常に柔軟なので、曲げたり、縫い付けたり、衣服に加工したりすることができます。ソーラーパネルは防水で、黒い端を簡単にカットまたは縫製できます。DIY愛好家が代替電源として使用する際に最適です。
    用途旅行、ビジネスオフィス、アウトドアキャンプ性能耐腐食、湿気寸法(mm)165×38×0.5、195×58×0.5(黒縁含む)質量(g)18±2電力(W)0.5粘着剤耐候性、高透過率速硬化型EVAフィルムバッテリーフレキシブル三重接合アモルファスシリコン薄膜太陽電池使用環境-40℃~+80℃開放電圧(V)2短絡電流(mA)420動作電流(mA)250動作電圧(V)1.5
  • ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用
    仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
  • ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール 中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。 定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化 標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計 12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力 充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる
    仕様【Solar Power Management IC】CN3767【MPPT】18Vに固定寸法(mm)68.0×68.0出力【USB】5V/2.5A×2【規制された】3つの安定化出力:5V/5A、12V/8A入力電圧(V)太陽光/15~25入力USB充電/なしバッテリー12Vリチウム電池充電電流(A)最大4(Solar)保護【バッテリー】過充電/過放電/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
電源(制御機器)