特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
C20インレットの口を持つ製品を100V、20A環境で使用する際に必要なコード
1台
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
色黒
種類Power cord
取付方式ラックマウント不可
ケーブル長(m)1.2
幅(cm)7
コンセント個数1 IEC 60320 C1
最大電流(A)10
保存温度(℃)-25~75
ケーブル6本
高さ(cm)24
動作温度(℃)0~70
最大消費電流(A)10
最大入力電流(A)10
正味質量(kg)1.01
相対湿度(%RH)20~80
認証マークCCC/PSE/VDE
深さ(cm)4.5
1式(6本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)上方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)525
幅(cm)43.18
出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)75~119
バッテリー内部バッテリー
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル
バッテリー電圧(V)24
ケーブル1本
高さ(cm)4.36
定格電力(VA)750
最大開閉電流10A
定格出力電圧(V)AC100
入力電流(mA)7.5(rated)
入力電圧範囲(V)70~125、75~119
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
制限電圧(V)5
通信ポートスマートスロット
突入電流400×In
取付面位置サイド/水平
最大入力電流(A)7.5
正味質量(kg)19.5
相対湿度(%RH)0~95
USB対応
深さ(cm)66.1
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
色黒
種類交換用バッテリーカードリッジ
取付方式ラックマウント不可
幅(cm)21
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
同梱部品インストールガイド
バッテリー電圧(V)72
高さ(cm)7.6
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
正味質量(kg)11.7
相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと
深さ(cm)40
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします
色黒
種類通信カード
取付方式ラックマウント不可
幅(cm)12.1
保存温度(℃)-5~45
同梱部品RS-232ケーブル、ユーザマニュアル
高さ(cm)3.8
動作温度(℃)0~45
正味質量(kg)0.08
相対湿度(%RH)0~95
認証マークUK PSTI
深さ(cm)11.4
1台
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U
色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
シリーズSmart-UPS On-Line
定格電力(W)2160
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)8.5
出力電圧(V)110、115、120
入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L5-30P
同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書
充電時間3h
バッテリー電圧(V)96
ケーブル1本
高さ(cm)43.2
定格電力(VA)2400
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
出力容量(VA/W)最大2400/2160
取付面位置前/垂直
IP等級IP20
バッテリー寿命3~5年
正味質量(kg)32.7
相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと
認証マークUL 1778/VCCI クラスA
出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R
USB対応
深さ(cm)63.8
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
出力容量 1000VA/600W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント不可
定格電力(W)600
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)10
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグ日本用 2ピン
同梱部品ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル
充電時間8h
ケーブル1本
高さ(cm)25
定格電力(VA)1000
最大開閉電流15A
動作温度(℃)0~40
入力電圧範囲(V)83~122
バッテリー寿命3~5年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)11.34
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
認証マークVCCI クラスB
出力接続方式4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージ
USB非対応
深さ(cm)38.2
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(60mm)
1式(6本)
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの7年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの5年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。製品添付の温度プローブ(AP9335T)で、周辺温度のモニタリングが可能。
規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-3
幅(cm)12.1
保存温度(℃)-15~65
同梱部品温度センサー、ユーザマニュアル、USBケーブル
高さ(cm)3.8
動作温度(℃)-5~45
通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP
正味質量(kg)0.09
相対湿度(%RH)0~95
認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST
深さ(cm)11.4
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの7年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
種類デバイスの監視と管理
規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-
シリーズネットワーク管理カード
幅(cm)12.1
保存温度(℃)-15~65
同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル
高さ(cm)3.8
動作温度(℃)-5~45
通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP
正味質量(kg)0.08
相対湿度(%RH)0~95
認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST
深さ(cm)11.4
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、エナジースター、120V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのタワー設置型UPS
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3kVAのタワー設置型UPS
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
仕様●ラックユニット:2U
色黒
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)2700
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)200
入力電圧(V)220、230、240、208、200、
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L6-20P
同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース
充電時間3h
ケーブル1本
高さ(cm)8.5
定格電力(VA)3000
定格出力電圧(V)200
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
入力電圧範囲(V)140~280
通信ポートスマートスロット
取付面位置下方
バッテリー寿命3~5年
正味質量(kg)39
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換
認証マークUL 1778/VCCI クラスA
USB対応
深さ(cm)66.7
出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
1台
¥759,800
税込¥835,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年延長保証付きモデルです。
1台
¥729,800
税込¥802,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
。SMX3000RMJ2U用拡張バッテリパック 。最大10台まで接続可能 。長時間のバックアップを実現 。タワー型・ラックマウント型として利用可能 。交換用バッテリ型番:APCRBC118J 2個
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。