電源(制御機器) :「シール 黒」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール形式 = 3P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。インジケータライト = なし。実装タイプ = スルーホール実装。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = ME Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. RS PRO DINコネクタフラットプラグオスソレノイドバルブ. ソレノイドバルブを産業機器やプロセスにリンクするための耐摩耗性フラットプラグです。. ねじ取り付け及び確実なはんだ終端を使用して簡単に取り付け可能. 頑丈なポリアミドボディで構築されたこのソレノイドバルブプラグは、頑丈で耐衝撃性があり、スズめっき銅合金部品を備え、高レベルの導電性と簡単なはんだ付けを実現しています。. このDINフラットプラグは、ねじ取り付けを使用して簡単に取り付けることができ、確実なはんだ終端を採用しています。このプラグは頑丈で信頼性が高く、取り付けには数分かかります。. 特長と利点:. ;ul> ;li>フラットプラグ ;/li> ;li>はんだ終端 ;/li> ;li>ねじ取り付け ;/li> ;li>定格電圧: 250 V ac ;/li> ;li>定格電流: 6 A ;/li> ;li>スズめっきの銅合金コンタクト ;/li> ;li>絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) ;/li> ;li>接触抵抗: 最大20 mΩ ;/li> ;li>ポリアミド構造 ;/li> ;li>ニトリルシリコンガスケット ;/li> ;li>絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) ;/li> ;li>動作温度範囲: 0 → 90 ℃ ;/li> ;li>HVブレークダウンテスト、2 KV ac、1分間 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: DIN 43650、ISO 4400. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)