電源(制御機器) :「制御 ボックス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様長さ = 200mm幅 = 200mm高さ = 80mm寸法 L x W x H = 200 x 200 x 80mm材質 = ステンレス鋼極数 = 0IP定格 = IP66エントリ数 = 0カラー = 未塗装シリーズ = TLX品番 ; 144-1348 144-1348 は、ベースに取り付け穴がありません。. IP66ステンレススチール端子ボックス. 特長と利点. IP66端子ボックス 1.2 mm AISI 304ナチュラル仕上げのステンレススチール製 ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 複数箇所で固定するM5 DINレール 外付けM6接地スタッド 動作温度: -20 → +110 ℃ DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●セル数:36●端子コンタクトタイプ:リングメーカーのセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。
寸法(mm)390×250×3
タイプ多結晶
電圧(V)(開回路)21.6
定格電力(W)10
最高温度(℃)80
効率17%
最低温度(℃)-40
1袋(5個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様ソケット数:2取付けスタイル:表面実装インターナショナルプロテクションレート:IP65カラー:グレー高さ:140mm幅:170mm奥行き:80mm寸法 W x H x D:170 x 140 x 80mm材質:プラスチックIP65絶縁ソケットエンクロージャ. 1及び2ギャングのIP65等級屋外用エンクロージャは、標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを過酷な条件で危険な電源から保護するために使用されます。 耐食性で、上部、底部、側面、背面に20 mmのノックアウトを備えています。 これらのエンクロージャは、色がグレーでスナップシャット式の蓋付きで、セキュリティを向上させるために南京錠で施錠することができます。. CE認定 IP65等級 屋外ギャングボックス グレーエンクロージャ 耐腐食性 スナップシャット式の蓋 セキュリティ向上のために南京錠の施錠可能 標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを収容可能 上部、底部、側面、背後に20 mmノックアウト付き 開口角110 ° 温度定格-25 → +60 ℃
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。