絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 日東工業(8)
  • SCHAFFNER(36)
  • SCHURTER(7)
  • 三菱電機(72)
  • TRACO POWER(184)
  • SIEMENS(103)
  • TDKラムダ(36)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • コーセル(30)
  • EPCOS(30)
  • 富士電機(29)
  • LITTELFUSE(28)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(27)
  • ABB(23)
  • 音羽電機工業(12)
  • EATON(イートン)(12)
  • RECOM(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「IEC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ (タイムラグ) RS PROガラス管ヒューズ (タイムラグ)RS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:N動作温度範囲(℃)-40→+85ヒューズ(mm)5×20溶断速度T
RS Pro ヒューズホルダDINレールアダプタ, (DINレールアダプタ) RS PRORS Pro ヒューズホルダDINレールアダプタ, (DINレールアダプタ)RS PRO
3,298税込3,628
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタシュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 10A, 550V ac RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 10A, 550V acRS PRO
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 10 A A1 英国規格ヒューズ、 gG 、 550 V acRS Pro のこの英国規格ヒューズは、高電流による短絡から回路を保護するために使用します。すばやく簡単に取り付けられるこの 3 A サイズヒューズには、取り付け時にヒューズホルダにしっかりと固定するボルトが付いています。 このヒューズの定格電流は 10 A 、定格電圧は 550 V ac です。自己破壊で、短絡時に発生する高圧力に耐えることができます。汎用的な gG 等級により、定格電流の 5 倍で 2.5 秒、定格電流の 10 倍で 0.1 → 0.2 秒かかります。 RS Pro シリーズの一部であるこの英国規格ヒューズは、耐久性と信頼性を保証するために厳しくテストされています。BS 88 及び IEC60269 準拠で、英国規格ヒューズの仕様を満たしており、あらゆる家庭用電化製品で使用できます。特長と利点.ボディ長は 34.6 mm です .全長 55 mm .ボディ高は 34.6 mm .ボディ径 13.8 mm .固定中心間隔は 44.5 mm .定格電圧は 550 V ac です . A1 ヒューズサイズ .定格電流: 10 A .汎用( gG )ヒューズ .高遮断容量 .太字のタグ . BS 88 および IEC 269 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = A1定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 11.2mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 55mmタグタイプ = マイナスmm本体長さ = 34.6mm本体高さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.7 x 55.2mm
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 16A, 550V ac RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 16A, 550V acRS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 16 A A1 英国規格ヒューズ、 gG 、 550 V acRS Pro の英国規格サイズ 1 A ヒューズで、高電流にさらされた場合に機械を短絡から保護します。このヒューズには gG 等級があるため、一般的な用途に適しています。また、定格電流の 5 倍で 2.5 秒、定格電流の 10 倍で 0.1 → 0.2 秒となっています。 ヒューズはボルトで固定されているため、ヒューズホルダに取り付けます。定格電流は 16 A で、定格電圧は 550 V ac です。高遮断容量により、短絡が発生した場合は、関与する高圧に耐えることができます。 RS Pro シリーズの一部であるこの英国規格ヒューズは、熟練したエンジニアによってテストされています。多くの家庭用電化製品での使用に適しており、 BS 88 規格及び IEC 60269 規格(英国規格ヒューズ)に準拠しています。特長と利点.ボディ長は 34.6 mm です .全長 55 mm .ボディ高は 34.6 mm .ボディ径 13.8 mm .固定中心間隔は 44.5 mm .定格電圧は 550 V ac です . A1 ヒューズサイズ .定格電流: 16 A .汎用( gG )ヒューズ .高遮断容量 .太字のタグ . BS 88 および IEC 269 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = A1定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 11.2mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 55mm本体直径 = 13.8mm本体長さ = 34.6mm本体高さ = 34.6mmシリーズ = STDmm
RS PRO 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS PRO 14
仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
1,498,000税込1,647,800
1箱(1000個)
7日以内出荷
RS PRO 14
仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6 準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V acRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ31×55
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRORS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPVRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V acRS PRO
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V acRS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)6遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ13.7×34.6
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V acRS PRO
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, HRCRS PRO
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO 管ヒューズ RS PRORS PRO 管ヒューズRS PRO
15,980税込17,578
1箱(10個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)33000リード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V acRS PRO
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)32遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ13.7×58.5
電源(制御機器)