絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- TRACO POWER(1,171)
- Panasonic(パナソニック)(1,160)
- SIEMENS(630)
- 三菱電機(552)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(329)
- コーセル(316)
- シュナイダーエレクトリック(303)
- LITTELFUSE(297)
- TDKラムダ(272)
- エスコ(246)
- omron(オムロン)(215)
- RS PRO(193)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(164)
- 富士電機(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
AC電源アダプター 12V/1.5A出力 3タイプのプラグ形状に対応
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個当日出荷0消費電力(W)18出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1.5入力電流(A)0.8
スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)5入力電流(A)2
スペア用AC電源アダプター 5V/3A出力
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷5V3A以下の電力、N型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペアの電源アダプタを常備し、故障時のダウンタイムを回避用途故障・紛失したDC電源を交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)3入力電流(A)0.75
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499