変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200
定格出力電圧(V)200
質量(kg)18
周波数(Hz)50/60±2
出力電流(A)10
出力容量(kVA)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310
相数単相
周囲湿度(%RH)35~93
相線式2線
歪率(%)入力波形に同等
絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)
負荷変動0~100%
電圧変動170-230V
周囲温度(℃)0~40
出力電圧精度±1%
絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力)
周波数50/60±2Hz
相線式単相2線
応答速度0.2s
負荷変動0~100%
電圧変動入力/100V±15%(85~115V)
出力電圧精度±1%
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。
波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。
瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に
相数単相
相線式2線
周波数(Hz)50/60±2
出力電圧精度±1%
負荷変動0~100%
効率90%以上
力率0.95以上
周囲温度(℃)0~40
周囲湿度(%)35~93
温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
コンパクトな取り付けスペース
安定した出力電圧精度
正弦波出力(正弦歪率)
負荷変動フィードバック機能
高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現
入出力にノイズフィルター内臓
3種類の保護機能を搭載
過電流リミッター
ピーク電流リミッター
ピーク過電流検出時出力遮断
旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。
用途各種試験装置の制御電源に
負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に
電源変動対策に安定化電源として
周波数(Hz)50/60±1
応答時間(秒)0.2
相数単相
力率0.98以上
相線式2線
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)0~40
過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)
効率95%以上
出力電圧精度±0.5%
波形歪0.01
負荷力率-20~+70
周囲湿度(%)35~93
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。