絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • MEAN WELL(38)
  • TDKラムダ(16)
  • コーセル(15)
  • TRACO POWER(11)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • bitstrong(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • ワイドミュラー(4)
  • SIEMENS(3)
  • 三菱電機(2)
  • PILZ(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • RS PRO(2)
  • PULS(2)
  • GSユアサ(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「24V LED」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から41日以内出荷
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1台
23日以内出荷から46日以内出荷
取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外しIDEC(和泉電気)
3,988税込4,387
1台
26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)表示灯LED(AC/DC24V)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電源(制御機器)