絞り込み
ブランド
- 相原電機
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(161)
- LITTELFUSE(323)
- omron(オムロン)(169)
- Panasonic(パナソニック)(1,175)
- RS PRO(230)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(173)
- SIEMENS(475)
- TDKラムダ(302)
- TRACO POWER(1,307)
- XP POWER(384)
- アメリカン電機(165)
- エスコ(237)
- コーセル(262)
- シュナイダーエレクトリック(263)
- テンパール工業(445)
- 三菱電機(544)
- 冨士端子工業(159)
- 日東工業(366)
- 河村電器産業(1,837)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

複巻トランス 24V
相原電機(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷2次電圧(V)0-24相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ラグ端子式仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A種回路方式単相・複巻
単相複巻トランス
相原電機¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
複巻トランス
相原電機¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
単相単巻トランス
相原電機¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から9日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
複巻トランス
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
複巻トランス
相原電機¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110形状TB装備静電シールド/接地端子
単相複巻トランス
相原電機¥4,798~税込¥5,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台翌々日出荷から9日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
三相複巻トランス 3YSBシリーズ
相原電機¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
複巻トランス 26V
相原電機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷仕様複巻1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
(複巻)FRA-Nシリーズ
相原電機¥8,898~税込¥9,788~1台3日以内出荷形状TB電圧(V)一次(単相)/0-100-110冷却方式乾式自冷定格二次電圧(V)(複巻)0-24-26シールド絶縁/E付
AUL シリーズ (ULマーキング適合)
相原電機¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
屋内型ケース
相原電機¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
三相複巻トランス
相原電機¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から24日以内出荷3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。2次電圧(V)220-200(△)相数三相周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応接地端子有
省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ
相原電機¥13,980~税込¥15,378~1台32日以内出荷小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。用途産業機械、非FA機械。仕様PS間シールド:有(ユーロ)周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310、6436絶縁種別A種絶縁抵抗(MΩ)100以上相数1Φ絶縁耐圧AC1.5kV/1分間1次電圧(V)2002次電圧(V)100
変圧器
相原電機¥11,880~税込¥13,068~1台11日以内出荷従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。用途制御用、電源用、操作用、試験用として。出力電圧(V)110-100-0入力電圧(V)220-200-0
ノイズ対策用トランス
相原電機¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から14日以内出荷ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数1Φ耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
複巻トランス 12V
相原電機(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷から11日以内出荷仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2
耐雷トランス
相原電機¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5絶縁種別B相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
複巻トランス 240V
相原電機¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V
複巻トランス 100/115
相原電機¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様一次、二次間シールド付(E)形状P1次電圧0-380V-400V-415V2次電圧0-100V-110V-115V
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら