絞り込み
ブランド
- 相原電機
- Panasonic(パナソニック)(1,066)
- 河村電器産業(368)
- TRACO POWER(367)
- テンパール工業(339)
- コーセル(314)
- omron(オムロン)(212)
- エスコ(204)
- TDKラムダ(170)
- XP POWER(168)
- アメリカン電機(163)
- IDEC(和泉電気)(155)
- 冨士端子工業(145)
- 富士電機(143)
- 三菱電機(143)
- 明工社(141)
- 日東工業(129)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- 音羽電機工業(106)
- RS PRO(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
単相複巻トランス
相原電機¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子有
複巻トランス 24V
相原電機(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷仕様複巻周波数(Hz)50/60端子形状ラグ端子式2次電圧0-24V絶縁種別A種相数単相回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
単相単巻トランス
相原電機¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から8日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から8日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
三相複巻トランス 3YSBシリーズ
相原電機¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
単相複巻トランス
相原電機¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス 26V
相原電機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷仕様複巻1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
複巻トランス 12V
相原電機(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷から10日以内出荷仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2
AUL シリーズ (ULマーキング適合)
相原電機¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
屋内型ケース
相原電機¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
三相複巻トランス
相原電機¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から24日以内出荷3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997相数三相回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子有
複巻トランス 240V
相原電機¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V