商品豆知識
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
1セット
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。
非導電性
滑り止めの鋸歯状グリップ
テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付
適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A
材質プラスチック
全長(mm)184
使用電池LR44×2(付属)
アズワン品番65-2179-11
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
エスコ品番EA758ZX
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20
定格電圧(V)250
入数(本)2
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30
定格電圧(V)250
入数(本)2
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-04
1箱(10本)
¥535
税込¥589
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
アズワン品番65-9314-30
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式
アズワン品番65-9314-27
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ
アズワン品番65-9314-24
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
EA940DL-71~73の共用カバーです。海外規格品として使用が認められています(2009年11月2日よりULの規格改定によりUL認証品ではなくなります。)RoHS対応品。
材質ポリカーボネート
適合ヒューズ(Φ×Lmm)5.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
使用上の注意:規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ね
アズワン品番65-9314-23
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式
材質/仕上フェノール(UL94V-0)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
パッケージサイズ(mm)51×30×16
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)20
端子金具はんだ付け用
サイズ(mm)Φ14×43
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
アズワン品番65-9314-29
適合電線径(Φmm)3.8以下
耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
定格電圧(V)125
使用温度(℃)-20~80
定格電流(A)30
パッケージサイズ(mm)58×72×7
梱包質量(g)20
保管温度(℃)-30~40
アズワン品番65-9278-05
特性普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
¥535
税込¥589
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-08
1箱(10本)
¥735
税込¥809
翌日出荷
。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
使用温度(℃)-20~80
定格電流(A)20
梱包質量(g)20
保管温度(℃)-30~40
特性普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)35~85
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式
材質/仕上PBT(UL94V-0)
定格電圧(V)125
定格電流(A)7
パッケージサイズ(mm)43×28×10
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)10
端子金具はんだ付け用端子
サイズ(mm)Φ5.5×36
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
アズワン品番65-9314-28
適合電線径(Φmm)3以下
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9278-07
1箱(10本)
¥735
税込¥809
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP
セット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)
種類銅つめ付ヒューズセット
定格電圧(V)250
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-21
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
アズワン品番65-2178-99
1セット
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
定格電流(A)30
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-20
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。