絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- TRACO POWER(1,171)
- Panasonic(パナソニック)(1,160)
- SIEMENS(630)
- 三菱電機(552)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(329)
- コーセル(316)
- シュナイダーエレクトリック(302)
- LITTELFUSE(297)
- TDKラムダ(273)
- エスコ(246)
- omron(オムロン)(214)
- RS PRO(193)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(164)
- フエニックス・コンタクト(163)
- ブランドをもっと見る

ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力
スイッチサイエンス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4
ACアダプター
スイッチサイエンス¥2,698税込¥2,9681個欠品中5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)
スイッチサイエンス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。寸法(mm)アダプタ部:72.7×35.7×53.0出力(DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aケーブル長(m)約1.2入力AC100V(50/60Hz)、56VAプラグUSB Type-C動作温度(℃)0~+40
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499