商品豆知識
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
用途PC-7-100/PC-7S-100用
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズ。コンデンサの単体保護に最適
用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
動作特性万能形
定格(A)7.2kV-7
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
定格(A)7.2kV-10
1本
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付
用途SC直付け用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
付属品取付金具付
動作特性万能形
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
業界最小寸法。欠相防止機能付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
励磁突入電流抑制機能付LBS。自動投入機能付でも小型化を実現(縦568mm×横651mm×奥行395mm)。遠方操作可能な系統連系用開閉器として最適。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
操作方法自動投入・自動開放式
業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放。補助接点(リミットスイッチ)付
用途屋内用、垂直取付
付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
操作方法手動投入・自動開放式
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付
付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
操作方法手動投入・自動開放式
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
操作方法手動投入・自動開放式
業界最小寸法。欠相防止機能付き
用途屋内用、垂直取付
付属品ヒューズ別売(G75A~G100A用)
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
操作方法手動操作式
1台
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10
開閉寿命(回)開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)
負荷電流(A)200
使用場所屋内
耐電圧(kV)60
定格電圧(kV)7.2
励磁電流(A)10
コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
仕様ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性遅動形
爪部無
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性速動形
爪部無
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-7用
動作特性速動形
爪部有
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。