絞り込み
ブランド
- 東洋電源機器
- Panasonic(パナソニック)(1,065)
- 河村電器産業(368)
- TRACO POWER(368)
- テンパール工業(339)
- コーセル(316)
- omron(オムロン)(213)
- エスコ(205)
- TDKラムダ(170)
- XP POWER(169)
- アメリカン電機(163)
- IDEC(和泉電気)(153)
- 冨士端子工業(146)
- 富士電機(143)
- 三菱電機(143)
- 明工社(141)
- 日東工業(129)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- 音羽電機工業(105)
- RS PRO(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

海外機器向け昇圧トランス
東洋電源機器¥71,980税込¥79,1781箱(1台)翌日出荷ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。 本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。 防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。 欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。 本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。1次電圧(V)200±10%2次電圧(V)230容量(kVA)3.68周波数(Hz)50/60付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)質量(kg)約12適合規格CEE出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大16冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色マンセル 5Y7/1二次電流(A)16
交流安定化電源装置 AVシリーズ
東洋電源機器¥97,980~税込¥107,778~1台46日以内出荷【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。周波数(Hz)50/60(切替式)使用温度(℃)-10~40精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)歪率(%)波形:5以下効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧範囲:85~110%相対湿度(%RH)30~85
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ
東洋電源機器¥99,980税込¥109,9781箱(1台)66日以内出荷DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)
東洋電源機器¥99,980税込¥109,9781箱(1台)66日以内出荷DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
薄型トランス CUTシリーズ
東洋電源機器¥239,800税込¥263,7801箱(1台)46日以内出荷19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。質量(kg)約24周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相100容量(kVA)2入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大20冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色BN-8 半ツヤ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398










![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)