絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(1,064)
  • 河村電器産業(368)
  • TRACO POWER(359)
  • テンパール工業(339)
  • コーセル(315)
  • エスコ(208)
  • omron(オムロン)(172)
  • TDKラムダ(169)
  • XP POWER(168)
  • アメリカン電機(163)
  • IDEC(和泉電気)(155)
  • 冨士端子工業(145)
  • 富士電機(142)
  • 三菱電機(142)
  • 明工社(141)
  • 日東工業(129)
  • 音羽電機工業(106)
  • RS PRO(101)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(98)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    269税込296
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    仕様溶断特性B種定格電圧(V)250
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 2Pゴムボディ オーム電機

    2Pゴムボディ

    オーム電機(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
    電流(A)15電圧(V)125適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで
  • 温度ヒューズ オーム電機

    温度ヒューズ

    オーム電機(39件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線
  • ゴムプラグ接地2P オーム電機

    ゴムプラグ接地2P

    オーム電機(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
    形状平刃種類プラグ極数接地2P適合規格PSE定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VCTF(ビニキャブコード)差込口形状接地2P 15A 125V
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VCTF 2.0mm2×2芯まで
  • 防水ゴムボディ オーム電機

    防水ゴムボディ

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き平行コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    接続部分は棒形端子で便利です
    定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
  • プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機

    プラグ付き小判コード 補修用 3m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
  • ゴムプラグ オーム電機

    ゴムプラグ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ゴムボディ オーム電機

    ゴムボディ

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 2P防水ボディ オーム電機

    2P防水ボディ

    オーム電機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
  • レスロック オーム電機

    レスロック

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1袋(30個)
    3日以内出荷
    取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
    取付方式瞬間接着剤
  • トランス 50W 220-240V オーム電機

    トランス 50W 220-240V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)484出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)220~240(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)50(50W)(最大)
  • 強電用ボディ オーム電機

    強電用ボディ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 強電用ゴムボディ オーム電機

    強電用ゴムボディ

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 強電用ゴムプラグ オーム電機

    強電用ゴムプラグ

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • トランス 100W 110-130V オーム電機

    トランス 100W 110-130V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)459出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60容量(VA)100(100W)(最大)
  • 強電用プラグ オーム電機

    強電用プラグ

    オーム電機
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃種類プラグ
電源(制御機器)