絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,168)
  • Panasonic(パナソニック)(1,160)
  • SIEMENS(630)
  • テンパール工業(444)
  • 三菱電機(415)
  • 日東工業(361)
  • XP POWER(327)
  • コーセル(316)
  • シュナイダーエレクトリック(301)
  • LITTELFUSE(295)
  • TDKラムダ(274)
  • エスコ(245)
  • omron(オムロン)(214)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • フエニックス・コンタクト(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    799税込879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    749税込824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    819税込901
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.17リード線サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)8動作時間(s)3動作電流(A)0.34電力損失(W)0.48最小抵抗(Ω)2
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.6リード線サイズ(mm)10.2×3×16.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.15動作時間(s)8動作電流(A)3.2電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.055
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.405定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.05リード線サイズ(mm)8×3.1×8.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)22動作時間(s)5動作電流(A)0.1電力損失(W)0.22最小抵抗(Ω)7.3
電源(制御機器)