4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状カバー付き/DINレール直付き 冷却方式自然空冷 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)240 形状DINレール直付き 質量(g)900(max) タイプブロック端子タイプ シリーズKHN 端子形状ブロック 使用温度(℃)-25~70 定格出力電流(A)10(ピーク15) 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 機能リモートコントロール(RC):可能 力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ 入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC 安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1 突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ 最大出力電力(W)240 出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5 過電流保護ピーク電流の101%minで動作 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ 静的入力変動(mV)96(max) 静的負荷変動(mV)150(max) 経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化] 起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%) 出力電圧確度(V)24±1.0% 周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 定格出力電圧(DC V)24 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)30~36 運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状カバー付き/DINレール直付き 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です] 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ 入力周波数(Hz)50/60(45~66) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 運転表示LED:緑(DC_OK)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)120 形状DINレール直付き 質量(g)580(max) タイプブロック端子タイプ シリーズKHN 端子形状ブロック 使用温度(℃)-25~70 定格出力電流(A)5(ピーク7.5) 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 機能リモートコントロール(RC):可能 力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ 入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC 安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ 最大出力電力(W)120 出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5 過電流保護ピーク電流の101%minで動作 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ 静的入力変動(mV)96(max) 静的負荷変動(mV)150(max) 経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化] 起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%) 出力電圧確度(V)24±1.0% 周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 定格出力電圧(DC V)24 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)30~36 運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)