絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • 音羽電機工業(4)
  • ユタカ電機製作所(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「PBA」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • pba
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
PBAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具コーセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DINレール35mm幅対応
材質SECC付属品取付ねじ
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセルPB・PMAシリーズ用取付金具コーセル(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質SECC
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
PBAシリーズ用電源置き換え金具 コーセルPBAシリーズ用電源置き換え金具コーセル
949税込1,044
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SECC板厚t(mm)1.6
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から52日以内出荷
・PBAと同一外形、取付穴コンパチ・高効率・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応・各種アラームあり・AUX(12V)付き・並列運転 / N+1並列冗長運転・SEMI F47 規格対応
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
PBAシリーズ用ファンユニット コーセルPBAシリーズ用ファンユニットコーセル
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷から19日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
5,898税込6,488
1個
62日以内出荷
・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ・高効率・低ノイズ・広い動作周囲温度範囲・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)・SEMI F47 規格対応可
適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
17,980税込19,778
1個
69日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
用途PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)質量(g)600定格出力電流(A)6.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(端子台含まず)定格出力電力(W)150最大出力電力(W)156定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
13,980税込15,378
1個
69日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
5,998税込6,598
1個
69日以内出荷
・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ・高効率・低ノイズ・広い動作周囲温度範囲・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)・SEMI F47 規格対応可
仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
7,998税込8,798
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
6,998税込7,698
1個
37日以内出荷
メーカー従来比体積61%同期整流採用による高効率化(3.3, 5V品)取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応SEMI F47規格対応可
仕様VH(J.S.T.)コネクタ出力(W)50出力電圧(V)5出力電流(A)10冷却方式自然空冷無償補償期間5年出力電圧可変範囲(V)4.00 ~ 5.50過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰使用環境条件【温度】-10 ~ +71℃(ディレーティング有)【湿度】20 ~ 90%RH(結露なし)リモコンオプション(外部駆動電源必要)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85 ~ 264V 1Φ or DC120 ~ 370V過電圧保護(V)5.75 ~ 7.00
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
3,198税込3,518
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状コネクタ入力形式フルレンジ入力
pbi特集
おすすめ人気ランキング
電源(制御機器)