電源(制御機器) :「d2s」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
RS485回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS 規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
質量(g)約90
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)250
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)1.5以下
直列抵抗/線(Ω)3
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
接点信号に対応
大きな保護能力
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
RoHS規制物質対応
定格電流(A)10
耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ
質量(g)約70
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)100
耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA
挿入損失(dB)1.5以下
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 。RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250V AC
電源供給方式三相3線200V用
最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000
公称放電電流(A)(8/20μs)2500
電圧防護レベル(kV)1.8
最大連続使用電圧(V)275 AC
1個
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
許容電力(W)50(最大)
電圧防護レベル(V)650以下
耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
定格電流(mA)2000
最大連続使用電圧(V)DC80
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
ITV・監視カメラを雷サージから保護
ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応
電源重畳に対応
RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)
適合伝送帯域100kHz~3.0GHz
コネクタBNC型
インピーダンス(Ω)75
耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。 RoHS規制物質対応
最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000
公称放電電流(A)(8/20μs)2500
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)
小スペースで取り付け可能
プラグインタイプ(点検、交換容易)
劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き
LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用
定格電流(mA)3000
電圧防護レベル(V)540以下(対地間)
耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)
適合制御電源回路用
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC40
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型
電圧防護レベル(V)Up:650以下
インピーダンス(Ω)75
許容電力(W)最大:50
耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5
最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
優れた高周波特性。
外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。
確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。
RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)
適合伝送帯域DC~2.0GHz
許容電力(W)200(最大)
挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)
VSWRDC~2.0GHz
コネクタN型
インピーダンス(Ω)50
電圧防護レベル(V)1500以下
耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC430
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造
質量(g)約110
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級IP20
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
コネクタN型
耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA
インピーダンス(Ω)50
挿入損失(dB)0.2以下
VSWR1.2以下
2線式、3線式信号回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
用途一般用5V(2線式、3線式)
2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。
付属品電源連続端子
質量(g)約90
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)350
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA
挿入損失(dB)1.5以下
直列抵抗/線(Ω)3
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。