4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。 仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
1台
5,998 税込6,598
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60 温度上昇主要発熱部85℃以下 定格入力電圧(V)AC100±15% 応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)-5~40 効率90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC170~260 付属品入力コード 1.5m 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
129,800 税込142,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
119,800 税込131,780
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)