電源(制御機器) :「分散機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フレーム(AF)50
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
極数・素子数3P3E
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
寸法B(mm)98
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法A(mm)75
寸法C(mm)60
寸法D(mm)78
定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
過電流引きはずし方式完全電磁
質量(kg)0.52
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
フレーム(AF)30
寸法A(mm)36
寸法D(mm)55
寸法C(mm)44
JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様アンペアフレーム:50AF
電圧(V)定格不足過:AC120
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
過電流引出方法完全電磁式
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様【アンペアフレーム】50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5
定格電圧 AC V100/200(単3)
定格感度電流(mA)【高速形】30
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続可
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
縦(mm)325
横(mm)280
深さ(mm)124
材質ポリスチレン樹脂 難燃性
質量(kg)1.5
板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5
有効深さ(mm)62
基板寸法(縦×横)(mm)160×214
埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。