電源(制御機器) :「ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

1パック(6個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30 取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上 適合端子最大R14-5(圧着端子) 適合電線(mm2)断面積14 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)30 適合キャップPa30 遮断電流(A)100000
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低圧電路の過電流保護用 定格電圧(V)250 材質(本体)可溶片鉛合金 種類銅つめ付ヒューズ
1袋(2本)
特価
255 税込281
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
エコ商品
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32DC 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(g)26 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×25×37 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600AC/DC 遮断電流(A)100000
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 取付方式- 定格電圧(V)250AC/440AC 定格電流(A)30 遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC) SPDクラスIISPD
1個
5,398 税込5,938
欠品中

種類管型ヒューズ アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個(1個)ほか
特価
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
669 税込736
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)32AC/DC 定格電流(A)20・25・30・40・50・60 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 サイズ(mm)14.1×12.9×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
欠品中

種類ブレードヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種類管型ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付
1個ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250 適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別B種 普通溶断型 種類管型ヒューズ 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm)15×50 遮断電流(A)2500 リード線 サイズ(mm)Φ15×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ 取付方式表面実装 サイズMidget
1袋(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(6個)
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)