一次インダクタンス = 3.8H。挿入損失 = 2dB。巻数比 = 1:1。実装タイプ = 表面実装。漏れインダクタンス = 6mH。寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm。奥行き = 14mm。長さ = 9.6mm。幅 = 7.36mm。最大動作周波数 = 4kHz。最小動作周波数 = 0.2kHz。最低温度 = -20℃。Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(53個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御
フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン
コンセント単位での電源ON/OFF
リブーターとしても利用可能
バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1%
同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出
環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
用途突入電流対策に、遠隔からの電源制御に、AV機器などの電源入力タイミングの制御(遅延設定)に、消費電力などの管理に
定格出力電圧(V)AC100~120
セット内容電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入)×1、フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
形状カバー付き
高さ(mm)44
定格入力電圧(V)AC100~120
計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング
入力周波数(Hz)50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 151W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 188mm。幅 = 47mm。奥行き = 85mm。効率 = 90%。重量 = 390g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
形状オープンフレーム
幅(mm)75
高さ(mm)37
質量(g)390
タイプ基板
奥行(mm)160
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
出力電流(A)(最大)12.5
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率(100/200VAC)0.98/0.93
定格出力電力(W)150
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95
最大出力電力(W)151.2
出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護6.62A~
動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%)
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC27.6~32.4V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)88%/90%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション150
ラインレギュレーション96
保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 120mm。効率 = 87%。重量 = 280g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)300
奥行(mm)120
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)
出力電流(A)(最大)2.2
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率0.97/0.91
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.65/0.35
最大出力電力(W)52.8
出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護2.31A~
保持時間(ms)20
過電圧保護DC30.0V~34.8V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)84%/87%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
ロードレギュレーション150
ラインレギュレーション96
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 95mm。効率 = 88%。重量 = 220g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)240
奥行(mm)95
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
出力電流(A)(最大)2.5
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.65/0.4
最大出力電力(W)30
出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4
定格出力電圧(V)DC12
過電流保護2.62A~
動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/40%)
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC15.0V~17.4V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)84%/86%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション96
ラインレギュレーション48
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 80mm。効率 = 85%。重量 = 180g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)190
奥行(mm)80
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
出力電流(A)(最大)3
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.24/0.15
最大出力電力(W)10
出力電圧可変範囲(V)2.97~3.96
定格出力電圧(V)DC3
過電流保護3.15A~
動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%)
リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC4.13~4.95V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)70%/71%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション40
ラインレギュレーション20
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 80mm。効率 = 85%。重量 = 180g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)26.5
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)160
奥行(mm)80
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
出力電流(A)(最大)3
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.35/0.2
最大出力電力(W)15
出力電圧可変範囲(V)4.0~6.0
定格出力電圧(V)DC5
過電流保護3.15A~
動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%)
リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC6.25~7.25V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)77%/79%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション40
ラインレギュレーション20
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 3.3A。定格電力 = 150W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 37mm。奥行き = 160mm。効率 = 90%。重量 = 500g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)42
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)520
奥行(mm)160
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
出力電流(A)(最大)3.3
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率0.98/0.93
定格出力電力(W)150
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95
最大出力電力(W)158.4
出力電圧可変範囲(V)38.4~52.8
定格出力電圧(V)DC48
過電流保護3.46A~
動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/20%)
リップルノイズ(mVp-p)200(0≦Ta≦70℃)/240(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC55.2~64.8V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)89%/91%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション240
ラインレギュレーション192
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.5A。定格電力 = 150W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 82mm。幅 = 37mm。奥行き = 160mm。効率 = 90%。重量 = 500g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)37
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)470
奥行(mm)160
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
出力電流(A)(最大)6.5
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率0.98/0.93
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95
最大出力電力(W)156
出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護6.82A~
動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/20%)
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC30.0~34.8V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)88%/90%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション150
ラインレギュレーション96
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。
各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)
アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能
各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能
自動Ping機能 - 接続機器の死活監視
eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応
スケジューリング機能搭載
用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化
定格入力電圧(V)AC100~120
定格出力電圧(V)AC100~120
最大入力電流(A)15
入力周波数(Hz)50~60
インターフェース入力側:Nema5-15P
負荷容量1800VA(最大)
タイプアウトレット:Nema5-15R×4
出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15
消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200
質量(kg)ケース:0.9
ケーブル長(m)1.8
動作温度範囲(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと
規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CE
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有
取扱説明書(1.82MB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 15A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 2.5A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●FN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●FN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプDINレールホルダー
併用可能製品変流器
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。