RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン
仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1.51A●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7530
アズワン品番65-7225-08
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:333mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:81 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7533
アズワン品番65-7225-11
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。