1,711件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚ほか
839 税込923
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
RoHS
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプファン単体 規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源AC 温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度85%以下(非結露) 絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲±10%(各電圧共)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)51 質量(g)1100 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 入力方式端子 最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)37.5/33 最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)160×160 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。 種別フィルター
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

厚さ(mm)25 形状角形 種類DCファン センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+70 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 厚さ(mm)51 質量(g)1000 タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ170×150 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング