ファンモータ (12) ブロワ (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
材質 グラファイト 長さ(mm) 180 幅(mm) 115 厚さ(mm) 0.07 寸法(mm) 180×115 熱伝導率(W/mk) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mm Panasonic(パナソニック) 欠品中
材質 グラファイト 長さ(mm) 115 幅(mm) 90 厚さ(mm) 0.1 寸法(mm) 115 × 90 熱伝導率(W/mk) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています 動作温度範囲(℃) 最大+400 (耐性) 最大動作温度(℃) 400
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm Panasonic(パナソニック) 欠品中
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様 ●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756 アズワン品番 65-8063-91
DCファンモータ 92角×25リブ有ロー Panasonic(パナソニック) 72日以内出荷
形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 最大風量(m3 /min) 0.98 音圧レベル(dB) 22 最大静圧(Pa) 14.4 サイズ(mm) 92×92 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 1700
DCファンモータ 92角×25リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック) 72日以内出荷
種類 DCファン 形状 角形 サイズ(mm) 92×92 厚さ(mm) 25 最大静圧(Pa) 20 最大風量(m3 /min) 1.17 音圧レベル(dB) 27 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 2000
DCファンモータ 60角×25 Panasonic(パナソニック) 72日以内出荷
形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 最大風量(m3 /min) 0.75 音圧レベル(dB) 36.5 最大静圧(Pa) 60.3 サイズ(mm) 60×60 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 4900
DCファンモータ 60角×25リブ有 Panasonic(パナソニック) 72日以内出荷
形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3 /min) 0.75 音圧レベル(dB) 36.5 最大静圧(Pa) 60.3 サイズ(mm) 60×60 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 4900
DCファンモータ 60角×25リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック) 72日以内出荷
形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 最大風量(m3 /min) 0.44 音圧レベル(dB) 22.5 最大静圧(Pa) 23.4 サイズ(mm) 60×60 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 3000
DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダード Panasonic(パナソニック) 72日以内出荷
種類 DCファン 形状 角形 サイズ(mm) 60×60 厚さ(mm) 25 最大静圧(Pa) 41.7 最大風量(m3 /min) 0.61 音圧レベル(dB) 30.5 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 4050
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック) 72日以内出荷
形状 角形 厚さ(mm) 10 種類 DCファン 最大風量(m3 /min) 0.15 音圧レベル(dB) 25 最大静圧(Pa) 34 サイズ(mm) 40×40 定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 5500
フィルター 大和電業 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ