絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • EBM PAPST(509)
  • RS PRO(55)
  • ARCOL(OHMITE)(43)
  • LSIクーラー(41)
  • Fischer Elektronik(22)
  • SPREADFAST(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • オリエンタルモーター(8)
  • COMAIR ROTRON(8)
  • BERGQUIST(7)
  • Adaptive(7)
  • VISHAY(6)
  • リタール(6)
  • ABL Components(6)
  • 山洋電気(5)
  • AAVID THERMALLOY(5)
  • MALICO(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • UNITED AUTOMATION(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mm Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mmPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
欠品中
材質グラファイト長さ(mm)115幅(mm)90厚さ(mm)0.1寸法(mm)115 × 90熱伝導率(W/mk)700RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています動作温度範囲(℃)最大+400 (耐性)最大動作温度(℃)400

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ