形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モーターくま取りモータ
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)370
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)120×120
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷
スピードタイプ標準スピード
モーターコンデンサモータ
厚さ(mm)51
質量(g)1000
タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)27/25
最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)Φ170×150
保護方式サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
¥7,698~
税込¥8,468~
当日出荷から71日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から31日以内出荷
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
特性低消費電力
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
特性低消費電力
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
特性低消費電力
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
31日以内出荷から91日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86
音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46
最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143
サイズ(mm)80×80
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
1個
¥8,898~
税込¥9,788~
9日以内出荷から40日以内出荷
1個
¥3,500~
税込¥3,850~
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
種類DCファン
サイズ(mm)Φ95×97.1
厚さ(mm)33
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
形状丸形
厚さ(mm)51
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)8.5
音圧レベル(dB)55
最大静圧(Pa)243
サイズ(mm)Φ172
定格回転速度(min-1[r.p.m])4100
1個
特価
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
サイズ(mm)92×92
1個
特価
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から40日以内出荷
形状丸形
厚さ(mm)70
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)31.5
音圧レベル(dB)81
最大静圧(Pa)1400
サイズ(mm)200×200
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1個
¥36,880
税込¥40,568
71日以内出荷
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
13日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
特性低消費電力
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
15日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥6,498~
税込¥7,148~
13日以内出荷から61日以内出荷
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
1個
¥9,598~
税込¥10,558~
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
形状丸形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)Φ52
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
種類DCファン
形状丸形
サイズ(mm)Φ225
厚さ(mm)99
入力電圧(V)DC48
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷から91日以内出荷
形状丸形
厚さ(mm)71
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
サイズ(mm)Φ221
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
9日以内出荷から91日以内出荷
形状丸形
厚さ(mm)91
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)6.39
音圧レベル(dB)61
最大静圧(Pa)395
サイズ(mm)Φ133
定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
1個
¥18,980
税込¥20,878
40日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
9日以内出荷から71日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)50
種類DCファン
サイズ(mm)150×150
1個
¥11,880
税込¥13,068
40日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270
最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6
音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
16日以内出荷から71日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)70×70
特性低消費電力
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
9日以内出荷から16日以内出荷
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)92×92
厚さ(mm)38
1個
¥6,398
税込¥7,038
35日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
1個
¥6,398~
税込¥7,038~
45日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。