商品豆知識
毎時1000mlまでのドレン水を処理。
排出されるドレン水が多い場合に。
使用場所屋内
取付け方法据置・側面取付
処理方法ヒータ式
処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)
定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)
定格消費電流(A)4.5
消費電力(W)900
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)
出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷
保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)
方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式
塗装色ベージュ(5Y7/1相当)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340
本体質量(kg)約12.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
長さ(m)4.5
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)8.1
定格電圧(V)単相AC100~240
定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)
定格消費電力(W)2.5
固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告
接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)
ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A
色(本体)黒
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。