冷却(制御機器) :「モーター 羽根」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
厚さ(mm)38
最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)
音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)
特性耐水
形状角形
タイプ高速
種類ACファン
形式金属羽根
フレームアルミダイカスト
回転速度高速
軸受種類ボールベアリング
モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ
周波数(Hz)50/60
適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(軸受)ボールべアリング
保護方式インピーダンスプロテクト
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。