冷却(制御機器) :「換気扇用湿度スイッチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷