冷却(制御機器) :「モーター 羽根」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
国際規格に対応した特殊電圧タイプ!
国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-30~60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム合金
入力端子2端子
材質(羽根)樹脂(PC+GF)
使用環境湿度(%)85以下
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。