冷却(制御機器) :「組端子台用ねじ」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-30~+70
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)16/15
最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)
最大風量(m3/min)2.5/2.8
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/45
材質(羽根)ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂
タイプDCタイプ
使用温度(℃)-10~+70
入力端子リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
国際規格に対応した特殊電圧タイプ!
国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-30~60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム合金
入力端子2端子
材質(羽根)樹脂(PC+GF)
使用環境湿度(%)85以下
付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書
材質取付フレーム:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ケーシング)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
タイプ特殊電圧タイプ
使用温度(℃)-30~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100
付属品取付ねじ取扱説明書
材質(本体)ポリプロピレン
使用温度(℃)-10~+50
定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23.5/28(18/20)
最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)
最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)
材質(カバー)ポリプロピレン
入力端子プラグ付電源コード(2.25m)
騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)
材質(羽根)ポリプロピレン
色(マンセル値)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。